寅壱
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
14/濃コン
14/濃コン
47/ディープグレー
73/コヨーテ
サイズ
L
3L
4L
5L
L
LL
M
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82984889
品番
2587-129
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
軽量ながらすぐれた保温性、表地は生活撥水の後加工。左胸ファスナーポケット。右身ごろ内側にクロロプレン製のスマホポケットを装備。
色
14/濃コン
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
68
素材
【裏地】ポリエステル100%、【表地】ナイロン62%・ポリエステル38%