曜日別特売
2587-129 防寒ブルゾン 寅壱 82985117

防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色14/濃コン
サイズ5L
内容量1枚注文コード82985117品番2587-129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

軽量ながらすぐれた保温性、表地は生活撥水の後加工。左胸ファスナーポケット。右身ごろ内側にクロロプレン製のスマホポケットを装備。

色
14/濃コン
サイズ
5L
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
76
素材
【裏地】ポリエステル100%、【表地】ナイロン62%・ポリエステル38%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする