寅壱
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
18/若草
13/クロ
18/若草
46/モスグレー
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82985939
品番
2801-129
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
大容量の左内側ポケット。袖口は外気流入を防ぐ二重袖仕様。内衿ブロックフリースを使用。
色
18/若草
サイズ
M
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
84
素材
【裏地】ポリエステル100%、【表地】綿100%