2801-129 防寒ブルゾン 寅壱 82986027

2801-129 防寒ブルゾン 寅壱 82986027
2801-129 防寒ブルゾン 寅壱 82986027

防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色46/モスグレー
サイズ5L
内容量1枚注文コード82986027品番2801-129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

大容量の左内側ポケット。袖口は外気流入を防ぐ二重袖仕様。内衿ブロックフリースを使用。

色
46/モスグレー
サイズ
5L
胸囲(cm)
142
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
99
素材
【裏地】ポリエステル100%、【表地】綿100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする