2801-129 防寒ブルゾン 寅壱 82986088

防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色13/クロ
サイズ4L
内容量1枚注文コード82986088品番2801-129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

大容量の左内側ポケット。袖口は外気流入を防ぐ二重袖仕様。内衿ブロックフリースを使用。

色
13/クロ
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
96
素材
【裏地】ポリエステル100%、【表地】綿100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする