曜日別特売
U-9SQL ウルトラプレート スクエア 23cm 5枚入 U-9SQL ペーパーウェア 83001646

ウルトラプレート スクエア 23cm 5枚入 U-9SQL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1パック(5枚)
注文コード
83001646
品番
U-9SQL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

厚手で硬く作られており、折曲がりにくい仕様です
高い耐水、耐油性を兼ね備えた厚手の紙皿です
電子レンジ使用可能。(温め直しにご使用ください)

材質
紙(フレッシュパルプ100%)
形状
スクエア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.5×23.5×2.5
注意
※内面に耐水・耐油コーティングをしておりますが、ご使用方法によっては水分、油分がシミ出ることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする