アークランドサカモト
デザートスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー/ローズウッド
シルバー
シルバー/ローズウッド
材質
本体:ステンレス鋼 ハンドル:強化木
ステンレス鋼
本体:ステンレス鋼 ハンドル:強化木
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83002477
品番
PR6064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
デザートスプーン
材質
本体:ステンレス鋼 ハンドル:強化木
寸法(mm)
【柄】94×17×14、【つぼ】52×38×3
色
シルバー/ローズウッド
質量(g)
37
本体寸法(mm)
185×38×20
仕様
木柄