曜日別特売

デザートスプーン

デザートスプーン - アークランドサカモトデザートスプーン - アークランドサカモトデザートスプーン - アークランドサカモトデザートスプーン - アークランドサカモトデザートスプーン - アークランドサカモトデザートスプーン - アークランドサカモト
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PR6064 8300247783002477PR6064本体:ステンレス鋼 ハンドル:強化木【柄】94×17×14、【つぼ】52×38×3シルバー/ローズウッド37185×38×20
オープン
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
PR6098 8300252983002529PR6098ステンレス鋼【柄】115×15.5×3、【つぼ】57×33×7シルバー26175×33×23
オープン
¥129
¥142(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする