アークランドサカモト
スパテル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
63
63
55
98
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83002495
品番
1182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
鍋の中の食材をかき混ぜたり、ケーキやパンの生地を混ぜる際に
寸法(mm)
300×53×10
質量(g)
63
先端形状
丸型
仕様
引っ掛け穴付き
材質
天然木(ブナ)
色
ナチュラルウッド