スパテル

スパテル - アークランドサカモトスパテル - アークランドサカモトスパテル - アークランドサカモトスパテル - アークランドサカモトスパテル - アークランドサカモトスパテル - アークランドサカモトスパテル - アークランドサカモトスパテル - アークランドサカモト
用途
鍋の中の食材をかき混ぜたり、ケーキやパンの生地を混ぜる際に
材質
天然木(ブナ)
色
ナチュラルウッド
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1182 83002495830024951182300×53×1063丸型
オープン
¥699
¥769(税込)
翌々日出荷
1184 83002538830025381184300×66×955角型
オープン
¥559
¥615(税込)
翌々日出荷
1183 83002547830025471183400×65×1298丸型
オープン
¥919
¥1,011(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする