曜日別特売
PR6098 デザートスプーン アークランドサカモト 83002529

PR6098 デザートスプーン アークランドサカモト 83002529
PR6098 デザートスプーン アークランドサカモト 83002529
PR6098 デザートスプーン アークランドサカモト 83002529

デザートスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色シルバー
材質ステンレス鋼
内容量1個注文コード83002529品番PR6098
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129
用途
スイーツ・デザートや軽食のほか、スープやシリアルなどを食べる際に
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【柄】115×15.5×3、【つぼ】57×33×7
色
シルバー
質量(g)
26
本体寸法(mm)
175×33×23
仕様
食洗機対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする