アークランドサカモト
スパテル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
55
63
55
98
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83002538
品番
1184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
用途
鍋の中の食材をかき混ぜたり、ケーキやパンの生地を混ぜる際に
寸法(mm)
300×66×9
質量(g)
55
先端形状
角型
材質
天然木(ブナ)
色
ナチュラルウッド