1183 スパテル アークランドサカモト 83002547

1183 スパテル アークランドサカモト 83002547
1183 スパテル アークランドサカモト 83002547
1183 スパテル アークランドサカモト 83002547

スパテル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)98
内容量1個注文コード83002547品番1183
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
用途
鍋の中の食材をかき混ぜたり、ケーキやパンの生地を混ぜる際に
寸法(mm)
400×65×12
質量(g)
98
先端形状
丸型
仕様
引っ掛け穴付き
材質
天然木(ブナ)
ナチュラルウッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする