曜日別特売
KDFY-10CB ノンフライポット1.0L ライソン 83004997

 

KDFY-10CB ノンフライポット1.0L ライソン 83004997
KDFY-10CB ノンフライポット1.0L ライソン 83004997
KDFY-10CB ノンフライポット1.0L ライソン 83004997
KDFY-10CB ノンフライポット1.0L ライソン 83004997
KDFY-10CB ノンフライポット1.0L ライソン 83004997
KDFY-10CB ノンフライポット1.0L ライソン 83004997
KDFY-10CB ノンフライポット1.0L ライソン 83004997
KDFY-10CB ノンフライポット1.0L ライソン 83004997

ノンフライポット1.0L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83004997
品番
KDFY-10CB
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

”おいしい”をもっと手軽にヘルシーに。油を使わず、まるで揚げたて。
油を使わないので、サクッとヘルシーに仕上がります。揚げ直しはもちろん、グリルやフライにも対応!これ一台で毎日の料理がグンと手軽になります。
最高180℃の熱風が高速で循環し、外はサクサク、中はジューシーに焼き上げます。
ポットを引き出すと自動的に加熱が一時停止する安全機能を搭載。食材の焼き加減の確認や、途中で調味料を足すのも安心です。
料理に合わせて時間を設定でき、誰でも簡単に美味しく調理できます。
ポットは取り出して丸洗いが可能です。シンプルな構造で、気になる油汚れもしっかり洗い流せます。
お惣菜や冷凍食品の余分な油を落とすので健康的です。落ちた油は容器の底に溜まります。
揚げ物やグリル料理をヘルシーに楽しみたい方、お惣菜や冷凍食品をサクッと美味しく温め直したい方、毎日の料理を手軽に済ませたい方、油汚れなど後片付けが簡単な調理器具を探している方におすすめ

色
ブラック
消費電力(W)
900
電源コード
1m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする