3155170 エレガードフィルムNATURAL(ナチュラル) ハクゾウメディカル 83005189

3155170 エレガードフィルムNATURAL(ナチュラル) ハクゾウメディカル 83005189
3155170 エレガードフィルムNATURAL(ナチュラル) ハクゾウメディカル 83005189
3155170 エレガードフィルムNATURAL(ナチュラル) ハクゾウメディカル 83005189
3155170 エレガードフィルムNATURAL(ナチュラル) ハクゾウメディカル 83005189
3155170 エレガードフィルムNATURAL(ナチュラル) ハクゾウメディカル 83005189
3155170 エレガードフィルムNATURAL(ナチュラル) ハクゾウメディカル 83005189
3155170 エレガードフィルムNATURAL(ナチュラル) ハクゾウメディカル 83005189

エレガードフィルムNATURAL(ナチュラル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
83005189
品番
3155170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護を目的とした、透湿性の良いフィルムドレッシングです。
貼付時の作業性から管理のしやすさ、患者の快適性まで、医療現場の声をもとに設計されたフィルムドレッシングです。
操作性(使いやすさを追求した設計。):剥離紙が窓枠状になっており、貼付しやすくなっています。貼付時のフィルム同士の貼り付きや位置ずれを軽減し、処置時の作業性向上に配慮しました。
日付管理をスムーズに(記録・管理のしやすさをサポート。):date テープが付属しており、貼付日や交換日の記録・管理をスムーズに行うことができます。患者様ごとの処置管理や観察記録にも役立ち、スタッフ間での情報共有をサポートします。
極薄フィルムで快適な貼り心地(肌へのやさしさと固定力を両立。):25μm の極薄ウレタンフィルムを採用。しなやかで丈夫な素材が肌にやさしくフィットし、貼付時の違和感を軽減します。身体の動きにもなじみやすく、長時間の貼付でも快適な使用感をサポートします。
防水性と快適性を両立(水に強く、快適な貼付環境を長くキープ。):水蒸気を適度に透過しながら、水滴は通しにくい防水設計。ムレを軽減しつつ、外部からの水分侵入を防ぎ、快適な貼付環境を維持します。また、優れた密着性により、長時間貼付でも脱落しにくくなっています。入浴時や日常動作の多い場面でも、安定した固定力をサポートします。

用途
創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護
材質
粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤 剥離紙:紙、シリコーン樹脂
厚さ(μm)
25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000172
フィルム寸法(mm)
60×70
医薬品医療機器等法
一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする