エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ソケットビット(ナットセッター)
3/8"DR[HEX]ビットソケット EA618PWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3L09BH●〈セット内容〉:9個組(インチ)●差込角:3/8"●対辺(インチ):1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16●全長:128mm
注文コード
83019547
品番
EA618PW-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3L09BH●〈セット内容〉:9個組(インチ)●差込角:3/8"●対辺(インチ):1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16●全長:128mm
アズワン品番
68-1832-78