NEC三菱
NEC三菱の PCパーツ
NEC三菱の 内蔵型光学式ドライブ
NEC三菱の 内蔵CD/DVDドライブ
2.5型HDDケージ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
83019985
品番
N8154-80
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
2.5型ホットプラグ対応ドライブケージ 8ベイ
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4201-12
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。