マグネットプラン
マグネットプランの マグネット用品
マグネットプランの 磁性材料
マグネットプランの 希土類磁石
丸型ネオジウム磁石 NEMG10X3
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83020685
品番
1708-01-0001130
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
錆び易い商品となります。
表面はニッケルメッキしております。
着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様
●磁束密度(mT):290●吸着力(kgf):1.4●サイズ:Φ10×3●コード番号:119-0162716
アズワン品番
67-4832-89