マグネットプラン
マグネットプランの マグネット用品
マグネットプランの 磁性材料
マグネットプランの 希土類磁石
丸型ネオジウム磁石 NEMG3X3
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83020737
品番
1708-01-0001040
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
錆び易い商品となります。
表面はニッケルメッキしております。
着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様
●磁束密度(mT):390●吸着力(kgf):0.18●サイズ:Φ3×3●コード番号:119-0162721
アズワン品番
67-4832-94