ITハンガー ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
ねじの呼び
M6
注文コード
83048275
品番
ITU- 625
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

中空部に挟み込んで取り付けられます

用途
壁面・床面に施工可能です
材質
スチール
全長L(mm)
25
ねじ長さl(mm)
16
ねじの呼び
M6
表面処理
三価クロメート
適合材
中空壁
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

ITハンガー 施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする