サンコーテクノ
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合板厚(mm)
16.0~18.0
9.0~13.0
16.0~18.0
材質
樹脂製(ポリプロピレン)
樹脂
樹脂製(ポリプロピレン)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
83048291
品番
TM-C-P40
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。
壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
用途
中空壁用
タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなど
材質
樹脂製(ポリプロピレン)
適合板厚(mm)
16.0~18.0
使用ビス径(mm)
4.0~5.0
セット内容
施工用ピン付き
ドリル径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※所定のドリル径で下穴をあけてください。
※トメラーを開脚させる際のピンをハンマーでたかかないでください。
※この商品を保管・施工する時には、高温となる場所を避けてください。