曜日別特売

スマートプラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック
全長L(mm)30
外径D(Φmm)6.0
内容量1パック注文コード83048449品番SMT-6X30B-P 16
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

多様な母材に使用可能!!
トリプル拡張で安定した保持力を発揮

用途
コンクリートALC・中空壁に
全長L(mm)
30
外径D(Φmm)
6.0
埋め込み深さ(mm)
30
使用ビス径(mm)
4.0~5.0(4.1~4.8)
穿孔径(mm)
6
材質
ナイロン
適合材
コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板
穿孔深さ(mm)
35以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1730:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする