JTLAN6A-F300BL CAT.6A フラットLANケーブル JTT 83052710

JTLAN6A-F300BL CAT.6A フラットLANケーブル JTT 83052710
JTLAN6A-F300BL CAT.6A フラットLANケーブル JTT 83052710

CAT.6A フラットLANケーブルJTLAN6A-F300BL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ケーブル長(m)30
内容量1個注文コード83052710品番JTLAN6A-F300BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

10Gbps/500MHz高速転送に対応した薄型フラットなネットワークケーブル。
最大10Gbpsの超高速通信に対応。ゲームや動画配信サービスなど、大容量のデータ通信時に最適。
エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である、500MHzをクリア。
カーペット下やドアなどのわずかな隙間にも配線できる、厚さ1.5mm幅6mmのフラット仕様。
コネクター部分の着脱用ラッチ(ツメ)には、折れや引っ掛かりを防止する保護カバー付き。
EU RoHS指令準拠。特定有害10物質の含有量を抑えた、環境に配慮された製品です。

ケーブル長(m)
30
色
ブルー
規格
カテゴリー6A相当、ストレート全結線
保証期間
初期不良のみ
ケーブル
1.5×6 mm
コネクタ
RJ45
通信速度
カテゴリー6A(10GBASE-T):10Gbps / カテゴリー6(1000BASE-TX):1Gbps / カテゴリー5e(1000BASE-T):1Gbps / カテゴリー5(100BASE-TX):100Mbps / カテゴリー3(10BASE-T):10Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送帯域(MHz)
カテゴリー6A(10GBASE-T):500 / カテゴリー6(1000BASE-TX):250 / カテゴリー5e(1000BASE-T):100 / カテゴリー5(100BASE-TX):100 / カテゴリー3(10BASE-T):16
ケーブル種類
UTP/ストレート結線/ヨリ線導体
PoE対応
PoE/PoE+
注意
※接続機器やご利用環境により、設定が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする