曜日別特売
42104 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054469

42104 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054469
42104 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054469

チュニックジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード83054469品番42104
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。シャープなスタンドカラーを縁取るシャンパンゴールドが空間に輝きをプラス。袖の脇部分は「ケアマチ」という脇見え防止仕様になっています。体のラインをきれに見せる美シルエットなパターンメイキング。ハリコシのある風合いで、ニュアンスのあるツイルのトリコット素材。ストレッチ性と防シワに優れています。吸汗速乾機能もあり、汗をかいても快適に着用いただけます。

サイズ
L
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69.5
バスト(cm)
100
仕様
2WAYストレッチ、二重ポケット付き、、名札ポケット付き、吸汗・速乾
色
アイスグレー
素材
ポリエステル100% トリコットツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする