◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。◆ホースの長さを伸ばしたい場合や広範囲に広げたい時に便利です。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途で使用したい時に便利です。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。