曜日別特売
GA-QF061 コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ) 83060227

GA-QF061 コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ) 83060227
GA-QF061 コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ) 83060227
GA-QF061 コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ) 83060227
GA-QF061 コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ) 83060227
GA-QF061 コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ) 83060227
GA-QF061 コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ) 83060227
GA-QF061 コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ) 83060227
GA-QF061 コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ) 83060227

コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83060227
品番
GA-QF061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

◆ワンタッチで散水チューブと接続し、コックで流量調節、通水・止水の切替えができます。_x000D_
◆取付ネジサイズ:G1/2_x000D_
◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_
◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_
◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_
◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。

用途
畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。
材質
ポリプロピレン
使用圧力
0.1~0.6MPa
使用温度
1~40℃
注意
※コック部分での止水は完全止水ではありません。止水したまま放置しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする