ロイヤル化成
車種別フロアマット (SUZUKI) ダイヤピンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
車種
24年10月以降
24年10月以降
25年04月以降
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
83060516
品番
SZ050135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
WDB・WEB
種類
【マット型】全車共通
車種
24年10月以降
色
ピンク
生地
ダイヤ