ロイヤル化成
車種別フロアマット (SUBARU) ダイヤ白
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
83060525
品番
SB020090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
LA850F・860F
色
白
種類
【マット型】2WD車/EPB有
生地
ダイヤ
車種
25年06月以降