ロイヤル化成
車種別フロアマット (トヨタ) ダイヤ白
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
83060550
品番
TT020955
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
種類
【マット型】8人 Gグレード/エントランスマット付
型式
AAHH40系
色
白
生地
ダイヤ
車種
23年06月以降