ロイヤル化成
車種別フロアマット (SUZUKI) ダイヤ青
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
83060577
品番
SZ030135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
WDB・WEB
色
青
種類
【マット型】全車共通
生地
ダイヤ
車種
24年10月以降