曜日別特売
LE050080 車種別フロアマット (LEXSUS) ダイヤピンク ロイヤル化成 83060620

 

LE050080 車種別フロアマット (LEXSUS) ダイヤピンク ロイヤル化成 83060620
LE050080 車種別フロアマット (LEXSUS) ダイヤピンク ロイヤル化成 83060620
LE050080 車種別フロアマット (LEXSUS) ダイヤピンク ロイヤル化成 83060620
LE050080 車種別フロアマット (LEXSUS) ダイヤピンク ロイヤル化成 83060620
LE050080 車種別フロアマット (LEXSUS) ダイヤピンク ロイヤル化成 83060620

車種別フロアマット (LEXSUS) ダイヤピンク

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
83060620
品番
LE050080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

型式
GAYA16
色
ピンク
種類
【マット型】MT車
生地
ダイヤ
車種
24年08年以降

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする