NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SB2型
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
62
厚さ(mm)
9
注文コード
83091234
品番
SB2 45 62 9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・厚さ
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
62
幅b(mm)
9
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
SB2
厚さ(mm)
9
部品番号
AB 2651 F0
軸径d(Φmm)
45