NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SBB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
1000
材質
ニトリルゴム(NBR)
注文コード
83094174
品番
SBB 940 1000 25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・材質・部品番号
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
1000
幅b(mm)
25
軸径d(Φmm)
940
型式
SBB
厚さ(mm)
25
材質
ニトリルゴム(NBR)