NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SBB型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
1070
材質
ニトリルゴム(NBR)
注文コード
83094226
品番
SBB 1020 1070 25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
外径D・材質・部品番号
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
1070
幅b(mm)
25
軸径d(Φmm)
1020
型式
SBB
厚さ(mm)
25
材質
ニトリルゴム(NBR)