NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール TB2型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
155
厚さ(mm)
16
注文コード
83098995
品番
TB2 125 155 16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・厚さ
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
155
幅b(mm)
16
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
TB2
厚さ(mm)
16
部品番号
AD 4400 F0
軸径d(Φmm)
125