曜日別特売
BS405W120 チップソー替刃 ミタチ 83117880

チップソー替刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
83117880
品番
BS405W120
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

MSC405A用チップソーです。
最高級サーメットを使用しております。
BS-405は静音タイプ、ES-405は廉価版となります。

用途
鉄用。
トラスコ品番
722-7219
適合機種
MSC405A
刃数
120
穴径(Φmm)
40
外径(Φmm)
405
刃厚(mm)
2.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする