曜日別特売
ULT60D オイルパルスワンタッチ式ドライバー(自動シャットオフタイプ)標準型 瓜生製作 83117907

オイルパルスワンタッチ式ドライバー(自動シャットオフタイプ)標準型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
122-7991
注文コード
83117907
品番
ULT60D
参考基準価格(税別)¥157,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。
ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。
ビットはワンタッチで取り付け、取り外しができます。

トラスコ品番
122-7991
全長(mm)
175
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6700
空気消費量(m3/min)
0.35
トルク(N・m)
15.0~32.0
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
ソケット差込角(mm)
6.35
能力ボルト径(mm)
8
ホース取付口
PT1/4
注意
※締付トルクは目安値です。
※条件によりトルク値はかわります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする