※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
38
型式
TB4
注文コード
83118893
品番
TB4 17 38 7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
外径D・型式
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
38
幅b(mm)
7
軸径d(Φmm)
17
型式
TB4
材質
ニトリルゴム(NBR)
部品番号
AD 0768 E0