※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
レアフロンシール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
160
型式
KA3J
注文コード
83119198
品番
KA3J 130 160 14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・型式
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
160
幅b(mm)
14
軸径d(Φmm)
130
型式
KA3J
厚さ(mm)
14
材質
レアフロン(PTFE)
部品番号
GJ 4451 H0