MGS-1100 密閉ガラス保存容器 アスベル 83119560

 

MGS-1100 密閉ガラス保存容器 アスベル 83119560
MGS-1100 密閉ガラス保存容器 アスベル 83119560
MGS-1100 密閉ガラス保存容器 アスベル 83119560
MGS-1100 密閉ガラス保存容器 アスベル 83119560
MGS-1100 密閉ガラス保存容器 アスベル 83119560
MGS-1100 密閉ガラス保存容器 アスベル 83119560

密閉ガラス保存容器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1100mL)
内容量1個(1100mL)注文コード83119560品番MGS-1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

パッキン一体型の強化ガラス製フタを採用し、パッキンを取り外す手間がなく、お手入れも簡単。食洗機にも対応しているため、毎日の調理や後片付けをぐっとラクにしてくれるガラス保存容器です。

寸法(mm)
179W x 179D x 60H
形
正方型
質量(g)
850
材質
容器=耐熱ガラス、フタ=強化ガラス、パッキン・エア弁=シリコーンゴム
色
ナチュラル
注意
※フタは耐熱ガラスではないので、オーブンには入れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする