アスベル
密閉ガラス保存容器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1900mL)
1個(600mL)
¥1,198
1個(800mL)
¥1,398
1個(1100mL)
¥1,598
1個(1500mL)
¥1,798
1個(1900mL)
¥2,198
1個(2600mL)
¥2,398
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(1900mL)
注文コード
83119569
品番
MGS-1900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
パッキン一体型の強化ガラス製フタを採用し、パッキンを取り外す手間がなく、お手入れも簡単。食洗機にも対応しているため、毎日の調理や後片付けをぐっとラクにしてくれるガラス保存容器です。
寸法(mm)
209W x 209D x 70H
形
正方型
質量(g)
1220
材質
容器=耐熱ガラス、フタ=強化ガラス、パッキン・エア弁=シリコーンゴム
色
ナチュラル
注意
※フタは耐熱ガラスではないので、オーブンには入れないでください。