ヤマショウ
防寒Vネックプルオーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
M
3L
L
LL
M
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83124916
品番
YBC-006NVM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ボディ部分のみ中綿入りで動きやすい
用途
防寒対策に
色
ネイビー
サイズ
M
機能
撥水加工
素材
ポリエステル(撥水加工・中綿60g/m
2
)
注意
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他のものと分けて洗ってください。手洗いはぬるま湯で、軽く、短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※蛍光漂白剤の入っていない洗剤をご使用ください。
※タンブラー乾燥はお避けください。
※素材の性質上、湿気や日光(紫外線)の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で多少色移りしたり縮んだりすることがありますので、ご注意ください。
※洗濯後は弱く絞り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※この製品は、素材の特性上多少色落ちや色移りすることがあります。
※濡れたまま放置すると、色泣きや色移りしますので、ご注意ください。
※素材の特性上、他の衣類に色移りすることがあります。白物、淡色物と一緒に洗濯しないでください。
※引っ掛けにご注意ください。
※撥水加工製品です。
※洗濯の差異多少縮むことがあります。