REX(レックス)[自動車用品]
オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83125090
品番
RT06-1166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)、アウディ、BMW、マツダ、トヨタ、フォルクスワーゲン、ベンツに対応
用途
オイルフィルターの着脱に
仕様
ろ紙交換タイプ
形状
14面
レンチサイズ(mm)
27
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
内径(mm)
74.2
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません