NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール DB2型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
DB2
注文コード
83126085
品番
DB2 75 100 20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
型式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
100
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
DB2
幅b(mm)
20
厚さ(mm)
20
部品番号
AW 3623 E0
軸径d(Φmm)
75