NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング OR型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
439.5±3.00
注文コード
83126828
品番
OR NBR-70-1 P440-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ニトリルゴム(NBR)
内径d(Φmm)
439.5±3.00
外径(Φmm)
456.3
太さW(mm)
8.4±0.15
型式
OR
部品番号
CO08841
バリ寸法(mm)
0.18以下