Oリング J I S OR型

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)474.5±3.30 太さW(mm)8.4±0.15 注文コード83127047 品番OR NBR-70-1 P475-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は内径d・内径・太さWなど371種類から選べます 他の種類を見る
太さW(mm)8.4±0.15 内径d(Φmm)474.5±3.30 材質ニトリルゴム(NBR) 外径(Φmm)491.3 型式OR 部品番号CO08845 バリ寸法(mm)0.18以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83127835
2025-10-11
用途:
エアコンコンプレッサーのシャフトシールに使用
運輸・通信業

エアコンコンプレッサーのシャフトシールに、ジャストサイズのOリングが届く迄に1ヶ月位かかる予定だったので、間に合わなかった時の予備に購入しました。
無事にそちらのOリングが先日届き、間に合ったのでこちらは使用しませんでした。
何かの時の為にストックしておきます。

2025-10-12
用途:
レビンカーズエンジニアリング 様

なかなか無いサイズでしたので、非常に助かりました。
ありがとうござます。

対象商品:
83127756
2023-07-29
用途:
工具の補修
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズがピッタリだったので良かったです。
改善点は、ないと思います。

対象商品:
83127835
2022-11-22
用途:
水道の
運輸・通信業

水道のコックのパッキンに、バラ売りで必要な数だけ購入出来るので助かります。

対象商品:
83127668
2022-09-01
用途:
ワンタッチホースのパッキン取り替え

ワンタッチホースのパッキンがへたって水漏れが始まったので、取り替えて見ました。ベリーグッドです。

2022-09-07
用途:
温水便座水漏れ
その他業種

商品はすぐ届きました。
品質的にはごく普通のものです。

対象商品:
83128526
2021-02-23
用途:
メンテナンス
その他業種

寸法がわかっていれば通販での購入が便利。地方なので店舗での品揃えには不満があり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする