OR NBR-70-1 P11.2-N (1AP - 11.2Nソウトウ) Oリング J I S OR型 NOK 83127616

Oリング J I S OR型

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83127616品番OR NBR-70-1 P11.2-N (1AP - 11.2Nソウトウ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23
販売価格(税別)
21
太さW(mm)2.4±0.09内径d(Φmm)11.0±0.18材質ニトリルゴム(NBR)外径(Φmm)15.8型式OR部品番号CO00010バリ寸法(mm)0.12以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83127835
2025-10-11
用途: エアコンコンプレッサーのシャフトシールに使用
運輸・通信業

エアコンコンプレッサーのシャフトシールに、ジャストサイズのOリングが届く迄に1ヶ月位かかる予定だったので、間に合わなかった時の予備に購入しました。
無事にそちらのOリングが先日届き、間に合ったのでこちらは使用しませんでした。
何かの時の為にストックしておきます。

2025-10-12
用途:
レビンカーズエンジニアリング

なかなか無いサイズでしたので、非常に助かりました。
ありがとうござます。

対象商品 : 83127756
2023-07-29
用途: 工具の補修
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズがピッタリだったので良かったです。
改善点は、ないと思います。

対象商品 : 83127835
2022-11-22
用途: 水道の
運輸・通信業

水道のコックのパッキンに、バラ売りで必要な数だけ購入出来るので助かります。

対象商品 : 83127668
2022-09-01
用途: ワンタッチホースのパッキン取り替え

ワンタッチホースのパッキンがへたって水漏れが始まったので、取り替えて見ました。ベリーグッドです。

2022-09-07
用途: 温水便座水漏れ
その他業種

商品はすぐ届きました。
品質的にはごく普通のものです。

対象商品 : 83128526
2021-02-23
用途: メンテナンス
その他業種

寸法がわかっていれば通販での購入が便利。地方なので店舗での品揃えには不満があり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする