NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング OR型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
349.3±2.51
注文コード
83132403
品番
OR NBR-70-1 G350-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ニトリルゴム(NBR)
内径d(Φmm)
349.3±2.51
外径(Φmm)
360.7
太さW(mm)
5.7±0.13
型式
OR
部品番号
CO02223
バリ寸法(mm)
0.16以下