Oリング 1AS型

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83135212 品番 1AS - 5 (1.5 X 4.5)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23
販売価格(税別)
21
寸法D1(mm)7+0.050 寸法D2(mm)7.4+0.050 寸法G(mm)2.5+0.250 寸法H(mm)1.00-0.1 太さW(mm)1.5±0.1 内径d(Φmm)4.5 材質ニトリルゴム(NBR) 外径(Φmm)7.5 型式1AS 部品番号CO0502 バリ寸法(mm)50-0.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
機械整備
教育・研究機関

ホームセンターにないようなサイズの物も揃っているので助かりました。

2024-09-25
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

TOTO トイレタンク内のコックに使用。サイズ計測し交換。
十分かと。

対象商品:
83136323
2022-05-15
用途:
糸の巻き取り機に使います
株式会社 山嘉精練 様

絹糸を巻き取る機械に使用していると、たまに切れますので予備が必要。そうそうきれるものではありませんが、思い立った時に購入しておきます。

対象商品:
83135316
2021-11-30
用途:
古くなったゴムの交換
株式会社ロータスソリューションズ 様 (サービス業)

分解してみたら古いモノがひび割れていた。古いので部品を探すのに苦労するだろうと思ったが、モノタロウさんでパーツナンバーを入れるとあっさり出てきました。交換後も普通に使えて居ます。助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
83135316
2020-01-21
用途:
バイク部品の純正の代替え
その他業種

旧車に仕様、こんな小さなoリングが純正引くとめちゃくちゃ高い。純正の30分の1以下で買えました。サイズ的に0.2ミリ大きくなりますが、問題なく使えました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする