色淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
主成分アクリル樹脂エマルション塗料
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、ALC、木毛セメント板、木、合板類
仕上平 滑
比重塗料:1.43(白)、溶剤:1(上水)
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5〜15% エアスプレー 20〜30%
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
特性防火
適合下塗りVPシーラー、EPシーラー、エコデラシーラー、エコカチオンシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)54
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.16